Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Fenstergriff LIÈGE, Vierkant 7 x 32 mm, Alu weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff LIÈGE, Vierkant 7 x 32 mm, Alu weiß
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff LIÈGE, Vierkant 7 x 32 mm, Alu weiß
Skizze zu HOPPE Fenstergriff LIÈGE, Vierkant 7 x 32 mm, Alu weiß
LOGO zu HOPPE Fenstergriff LIÈGE, Vierkant 7 x 32 mm, Alu weiß
Artikel-Nr.:
     3145-102202369
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3737041
EAN/GTIN:
     4012789792898
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
HOPPE Fenstergriff LIÈGE, Vierkant 7 x 32 mm, Alu weiß

  • verdeckt geschraubt


Weitere Informationen:
Marke:
Hoppe
Oberfläche:
weiß
Ausführung:
-
Schrauben:
verdeckt
sperrbar:
Nein
Länge:
135 mm
Material:
Aluminium
Rasterung:
90 °
Vierkantstift:
7 x 32 mm
Rosette:
29 x 66 x 13 mm
Stütznocken:
ø 10 mm
Höhe:
63 mm
Befestigungszubehör:
2 Gewindeschrauben M5 x 40 mm
Modell:
LIÈGE
Sperre:
-
Weitere Suchbegriffe: liege
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 3,81*
€ 6,45*
Lager 3145
3755
€ 5,90*
ab € 4,25*
€ 6,49*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
40017
€ 0,1715*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.