Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Fenstergriff LIÈGE, Vierkant 7 x 40 mm, Alu weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff LIÈGE, Vierkant 7 x 40 mm, Alu weiß
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff LIÈGE, Vierkant 7 x 40 mm, Alu weiß
Skizze zu HOPPE Fenstergriff LIÈGE, Vierkant 7 x 40 mm, Alu weiß
LOGO zu HOPPE Fenstergriff LIÈGE, Vierkant 7 x 40 mm, Alu weiß
Artikel-Nr.:
     3145-102202362
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     10805988
EAN/GTIN:
     4012789702422
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
HOPPE Fenstergriff LIÈGE, Vierkant 7 x 40 mm, Alu weiß

  • verdeckt geschraubt


Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
135 mm
Höhe:
63 mm
Rasterung:
90 °
Befestigungszubehör:
2 Gewindeschrauben M5 x 50 mm
Sperre:
-
sperrbar:
Nein
Schrauben:
verdeckt
Vierkantstift:
7 x 40 mm
Modell:
LIÈGE
Rosette:
29 x 66 x 13 mm
Marke:
Hoppe
Oberfläche:
weiß
Ausführung:
-
Stütznocken:
ø 10 mm
Weitere Suchbegriffe: liege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
40017
ab € 0,0873*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.