Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTO Fenstergriff ROTOLINE VK 7 x 35 mm, Aluminium mittelbronze eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ROTO Fenstergriff ROTOLINE VK 7 x 35 mm, Aluminium mittelbronze eloxiert
Produktbild zu ROTO Fenstergriff ROTOLINE VK 7 x 35 mm, Aluminium mittelbronze eloxiert
Skizze zu ROTO Fenstergriff ROTOLINE VK 7 x 35 mm, Aluminium mittelbronze eloxiert
LOGO zu ROTO Fenstergriff ROTOLINE VK 7 x 35 mm, Aluminium mittelbronze eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102202344
Hersteller:
     Roto
Herst.-Nr.:
     227913
EAN/GTIN:
     4003720890803
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe roto
fenstergriff
ROTO Fenstergriff ROTOLINE VK 7 x 35 mm, Aluminium mittelbronze eloxiert

  • verdeckt geschraubt


Vierkantstift 7x35 mm

Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Material:
Aluminium
Rosette:
28,6 x 65,6 mm
Stütznocken:
ø 10 mm
Modell:
ROTOLINE
Ausführung:
-
Oberfläche:
mittelbronze eloxiert
Marke:
Roto
Vierkantstift:
7 x 35 mm
sperrbar:
Nein
Rasterung:
90 °
Höhe:
57,5 mm
Befestigungszubehör:
2 Gewindeschrauben M5 separat zu bestellen
Schrauben:
verdeckt
Sperre:
-
Weitere Suchbegriffe: Fensterolive, Olive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
40017
ab € 0,0868*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.