Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Fenstergriff LIÈGE - Sperrzylinder, Vierkant 7x37, 100 Nm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff LIÈGE - Sperrzylinder, Vierkant 7x37, 100 Nm, weiß
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff LIÈGE - Sperrzylinder, Vierkant 7x37, 100 Nm, weiß
Skizze zu HOPPE Fenstergriff LIÈGE - Sperrzylinder, Vierkant 7x37, 100 Nm, weiß
LOGO zu HOPPE Fenstergriff LIÈGE - Sperrzylinder, Vierkant 7x37, 100 Nm, weiß
Artikel-Nr.:
     3145-102202303
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11715911
EAN/GTIN:
     4012789857658
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
HOPPE Fenstergriff LIÈGE - Sperrzylinder, Vierkant 7x37, 100 Nm, weiß

  • verdeckt geschraubt
  • Druckzylinder mit Wendeschlüssel


Lieferumfang: 1 Schlüssel

Weitere Informationen:
Höhe:
63 mm
Modell:
LIÈGE
Sperre:
H001
Oberfläche:
weiß
Länge:
135 mm
Stütznocken:
ø 10 mm
Material:
Aluminium
Ausführung:
mit Sperrzylinder
Rasterung:
90 °
Marke:
Hoppe
sperrbar:
Ja
Vierkantstift:
7 x 37 mm
Rosette:
29 x 66 x 13 mm
Befestigungszubehör:
2 Gewindeschrauben M5 x 45 mm
Schrauben:
verdeckt
Prüfung:
RC1-6
Ausführung 2:
100 N·m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,73*
€ 28,73*
Lager 3145
68
€ 5,90*
ab € 20,97*
€ 28,86*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
40017
ab € 0,0872*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.