Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTO Fenstergriff ROTOLINE VK 7 x 35 mm, Aluminium weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ROTO Fenstergriff ROTOLINE VK 7 x 35 mm, Aluminium weiß
Produktbild zu ROTO Fenstergriff ROTOLINE VK 7 x 35 mm, Aluminium weiß
Skizze zu ROTO Fenstergriff ROTOLINE VK 7 x 35 mm, Aluminium weiß
LOGO zu ROTO Fenstergriff ROTOLINE VK 7 x 35 mm, Aluminium weiß
Artikel-Nr.:
     3145-102202300
Hersteller:
     Roto
Herst.-Nr.:
     256756
EAN/GTIN:
     4036263021007
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe roto
fenstergriff
ROTO Fenstergriff ROTOLINE VK 7 x 35 mm, Aluminium weiß

  • verdeckt geschraubt


Weitere Informationen:
Ausführung:
-
Rosette:
28,6 x 65,6 mm
Länge:
125 mm
Sperre:
-
Material:
Aluminium
Modell:
ROTOLINE
Vierkantstift:
7 x 35 mm
Oberfläche:
weiß (RAL 9016) pulverbeschichtet
Rasterung:
90 °
Höhe:
57,5 mm
Stütznocken:
ø 10 mm
Marke:
Roto
sperrbar:
Nein
Befestigungszubehör:
2 Gewindeschrauben M5 x 45 mm
Schrauben:
verdeckt
Weitere Suchbegriffe: Fensterolive, Olive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
40017
ab € 0,0871*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.