Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Fenstergriff HAMBURG - SecuForte, Aluminium silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff HAMBURG - SecuForte, Aluminium silber eloxiert
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff HAMBURG - SecuForte, Aluminium silber eloxiert
Skizze zu HOPPE Fenstergriff HAMBURG - SecuForte, Aluminium silber eloxiert
Anwendungsbild zu HOPPE Fenstergriff HAMBURG - SecuForte, Aluminium silber eloxiert
Anwendungsbild zu HOPPE Fenstergriff HAMBURG - SecuForte, Aluminium silber eloxiert
Symbol zu HOPPE Fenstergriff HAMBURG - SecuForte, Aluminium silber eloxiert
Symbol zu HOPPE Fenstergriff HAMBURG - SecuForte, Aluminium silber eloxiert
LOGO zu HOPPE Fenstergriff HAMBURG - SecuForte, Aluminium silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102202250
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11696370
EAN/GTIN:
     4012789841305
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
HOPPE Fenstergriff HAMBURG - SecuForte, Aluminium silber eloxiert

  • verdeckt geschraubt


Weitere Informationen:
Rosette:
31 x 69 x 17 mm
Höhe:
65 mm
Vierkantstift:
7 x 32 - 42 mm
Stütznocken:
ø 10 mm
Rasterung:
90 °
Ausführung:
SecuForte, VarioFit
Oberfläche:
silber eloxiert
Modell:
HAMBURG
Sperre:
-
Länge:
129 mm
Marke:
Hoppe
Material:
Aluminium
sperrbar:
Nein
Befestigungszubehör:
je 2 Gewindeschrauben M5 x 45 u. M5 x 50 mm
Schrauben:
verdeckt
Weitere Suchbegriffe: Fensterdrücker
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
1
€ 4,95*
ab € 3,06*
€ 4,66*
3 Tage
34
1
€ 4,99*
ab € 3,19*
€ 4,68*
3 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 3,50*
€ 5,14*
5 Tage
34
1
€ 5,99*
ab € 3,56*
€ 5,17*
Lager 3145
590
1
€ 5,90*
ab € 8,82*
€ 11,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
40017
ab € 0,0868*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.