| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102202221 Herst.-Nr.: 8164535 EAN/GTIN: 4012789623154 |
| |
|
| | |
| HOPPE Fenstergriff TOKYO - Sperrzylinder, 90°, VK 7 x 35 mm, silber- verdeckt geschraubt
- Druckzylinder mit Wendeschlüssel
Lieferumfang: 1 Schlüssel Weitere Informationen: | | Rasterung: | 90 ° | Oberfläche: | silber eloxiert | Vierkantstift: | 7 x 35 mm | Material: | Aluminium | Marke: | Hoppe | Länge: | 139 mm | Rosette: | 29 x 66 x 13 mm | Stütznocken: | ø 10 mm | sperrbar: | Ja | Ausführung: | mit Sperrzylinder | Höhe: | 66 mm | Modell: | TOKYO | Sperre: | 2W153 | Befestigungszubehör: | 2 Gewindeschrauben M5 separat zu bestellen | Schrauben: | verdeckt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fensterdrücker, Fenstergriffe versperrbar, TOKYO, TÔKYÔ, absperrbarer fenstergriff, fensterolive versperrbar |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 18,03* | € 24,77* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 18,02* | € 24,78* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,40* | € 25,18* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 18,33* | € 25,26* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 18,85* | € 25,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|