Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JU Hausbrieffachanlage 3-teilig, 300 x 330 x 380 mm, Stahl grau RAL 9007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu JU Hausbrieffachanlage 3-teilig, 300 x 330 x 380 mm, Stahl grau RAL 9007
Produktbild zu JU Hausbrieffachanlage 3-teilig, 300 x 330 x 380 mm, Stahl grau RAL 9007
Skizze zu JU Hausbrieffachanlage 3-teilig, 300 x 330 x 380 mm, Stahl grau RAL 9007
LOGO zu JU Hausbrieffachanlage 3-teilig, 300 x 330 x 380 mm, Stahl grau RAL 9007
Artikel-Nr.:
     3145-102202186
Hersteller:
     JU
Herst.-Nr.:
     HBFA3/08-302 RAL9007
EAN/GTIN:
     4001583832374
Suchbegriffe:
Aufputzbriefkasten
Briefkastenanlage
Unterputzbriefkasten
briefkastenanlage ju
JU Hausbrieffachanlage 3-teilig, 300 x 330 x 380 mm, Stahl grau RAL 9007

  • Entspricht EN13724
  • pro Zylinder 2 Stück Schlüssel, verschiedensperrend!


Hinweis: Gravierte Namensschilder auf Edelstahleinlage oder Resopaleinlage weiß möglich.

Weitere Informationen:
Einwurfgröße:
DIN C4 260 x 35 mm
B x H x T:
300 x 330 x 380 mm
Oberfläche:
graualuminium RAL 9007
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: briefkastenanlage, Briefkasten, Hausbriefkastenanlage, Mehrfachbriefkasten, Mehrfachbriefkastenanlage, hausbriefanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,85*
€ 392,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,78*
€ 390,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,91*
€ 381,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,98*
€ 366,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,84*
€ 323,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JU
20-700/08-300/9007
ab € 68,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.