Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Fenstergriff TOKYO - Druckknopf 90°, VK 7 x 35 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff TOKYO - Druckknopf 90°, VK 7 x 35 mm, weiß
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff TOKYO - Druckknopf 90°, VK 7 x 35 mm, weiß
Skizze zu HOPPE Fenstergriff TOKYO - Druckknopf 90°, VK 7 x 35 mm, weiß
LOGO zu HOPPE Fenstergriff TOKYO - Druckknopf 90°, VK 7 x 35 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     3145-102202100
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     1747587
EAN/GTIN:
     4012789643121
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
HOPPE Fenstergriff TOKYO - Druckknopf 90°, VK 7 x 35 mm, weiß

  • verdeckt geschraubt


Weitere Informationen:
Länge:
139 mm
Stütznocken:
ø 10 mm
Höhe:
66 mm
Vierkantstift:
7 x 35 mm
sperrbar:
Ja
Modell:
TOKYO
Rosette:
29 x 66 x 13 mm
Material:
Aluminium
Marke:
Hoppe
Rasterung:
90 °
Ausführung:
mit Sperrknopf
Oberfläche:
weiß
Befestigungszubehör:
2 Gewindeschrauben M5 separat zu bestellen
Sperre:
-
Schrauben:
verdeckt
Weitere Suchbegriffe: Fensterdrücker, Fenstergriffe versperrbar, TOKYO, TÔKYÔ, fensterolive versperrbar
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
320
10
Frei Haus
ab € 9,48*
€ 12,68*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,73*
€ 13,74*
3 Tage
320
1
€ 6,90*
ab € 9,72*
€ 13,81*
Lager 3145
297
1
€ 5,90*
ab € 9,73*
€ 13,82*
1
€ 5,90*
ab € 9,15*
€ 13,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
40017
ab € 0,0873*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.