Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Fenstergriff TOKYO - Sperrzylinder, 90°, VK 7 x 40 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff TOKYO - Sperrzylinder, 90°, VK 7 x 40 mm, weiß
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff TOKYO - Sperrzylinder, 90°, VK 7 x 40 mm, weiß
Skizze zu HOPPE Fenstergriff TOKYO - Sperrzylinder, 90°, VK 7 x 40 mm, weiß
LOGO zu HOPPE Fenstergriff TOKYO - Sperrzylinder, 90°, VK 7 x 40 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     3145-102202075
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     1912731
EAN/GTIN:
     4012789718096
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
HOPPE Fenstergriff TOKYO - Sperrzylinder, 90°, VK 7 x 40 mm, weiß

  • verdeckt geschraubt
  • Druckzylinder mit Wendeschlüssel


Lieferumfang: 1 Schlüssel

Weitere Informationen:
Marke:
Hoppe
Material:
Aluminium
Modell:
TOKYO
Oberfläche:
weiß
Rosette:
29 x 66 x 13 mm
Stütznocken:
ø 10 mm
sperrbar:
Ja
Ausführung:
mit Sperrzylinder
Vierkantstift:
7 x 40 mm
Höhe:
66 mm
Rasterung:
90 °
Länge:
139 mm
Sperre:
2W153
Befestigungszubehör:
2 Gewindeschrauben M5 separat zu bestellen
Schrauben:
verdeckt
Weitere Suchbegriffe: Fensterdrücker, Fenstergriffe versperrbar, TOKYO, TÔKYÔ, absperrbarer fenstergriff, fensterolive versperrbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
40017
ab € 0,0873*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.