Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Fenstergriff LONDON - Sperrknopf, VK 7 x 35 mm, Alu silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff LONDON - Sperrknopf, VK 7 x 35 mm, Alu silber
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff LONDON - Sperrknopf, VK 7 x 35 mm, Alu silber
Skizze zu HOPPE Fenstergriff LONDON - Sperrknopf, VK 7 x 35 mm, Alu silber
LOGO zu HOPPE Fenstergriff LONDON - Sperrknopf, VK 7 x 35 mm, Alu silber
Artikel-Nr.:
     3145-102202073
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     819553
EAN/GTIN:
     4012789494518
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
fenstergriff silber
HOPPE Fenstergriff LONDON - Sperrknopf, VK 7 x 35 mm, Alu silber

  • verdeckt geschraubt


Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Modell:
LONDON
Marke:
Hoppe
Oberfläche:
silber eloxiert
Vierkantstift:
7 x 35 mm
sperrbar:
Ja
Länge:
131 mm
Rosette:
29 x 66 x 14 mm
Höhe:
62 mm
Rasterung:
90 °
Stütznocken:
ø 10 mm
Ausführung:
mit Sperrknopf
Sperre:
-
Befestigungszubehör:
2 Gewindeschrauben M5 separat zu bestellen
Schrauben:
verdeckt
Weitere Suchbegriffe: Druckknopfgriff, Fensterdrehsperre, Fensterdrücker, Fenstergriffe versperrbar, Halbolive, Secustic, Sekustic, Sekustik,fensterolive versperrbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,04*
€ 15,82*
Lager 3145
753
€ 5,90*
ab € 11,18*
€ 15,90*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
40017
ab € 0,0873*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.