Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Fenstergriff TOULON Sperrzylinder Secustik, VK 32-42 mm, silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff TOULON Sperrzylinder Secustik, VK 32-42 mm, silber eloxiert
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff TOULON Sperrzylinder Secustik, VK 32-42 mm, silber eloxiert
Skizze zu HOPPE Fenstergriff TOULON Sperrzylinder Secustik, VK 32-42 mm, silber eloxiert
Symbol zu HOPPE Fenstergriff TOULON Sperrzylinder Secustik, VK 32-42 mm, silber eloxiert
Symbol zu HOPPE Fenstergriff TOULON Sperrzylinder Secustik, VK 32-42 mm, silber eloxiert
Symbol zu HOPPE Fenstergriff TOULON Sperrzylinder Secustik, VK 32-42 mm, silber eloxiert
LOGO zu HOPPE Fenstergriff TOULON Sperrzylinder Secustik, VK 32-42 mm, silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102202066
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     10764792
EAN/GTIN:
     4012789625714
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
fenstergriff silber
HOPPE Fenstergriff TOULON Sperrzylinder Secustik, VK 32-42 mm, silber eloxiert

  • verdeckt geschraubt
  • Druckzylinder mit Wendeschlüssel


Lieferumfang: 1 Schlüssel

Weitere Informationen:
Modell:
TOULON
Marke:
Hoppe
Material:
Aluminium
Oberfläche:
silber eloxiert
Rosette:
31 x 62 x 18 mm
Ausführung:
mit Sperrzylinder, Secu100, Secustik, VarioFit
Höhe:
61 mm
Vierkantstift:
7 x 32 - 42 mm
sperrbar:
Ja
Rasterung:
90 °
Stütznocken:
ø 10 mm
Länge:
140 mm
Sperre:
H001
Schrauben:
verdeckt
Befestigungszubehör:
je 2 Gewindeschrauben M5 x 50 u. M5 x 55 mm
Ausführung 2:
100 N·m
Prüfung:
RC1-6
Weitere Suchbegriffe: Fensterdrücker, Fenstergriffe versperrbar, Fensterolive versperrbar, Secustic, Sekustic, Sekustik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
40017
ab € 0,0867*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.