Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Fenstergriff AMSTERDAM, Vierkantstift 7 x 35 mm, Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff AMSTERDAM, Vierkantstift 7 x 35 mm, Edelstahl matt
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff AMSTERDAM, Vierkantstift 7 x 35 mm, Edelstahl matt
Skizze zu HOPPE Fenstergriff AMSTERDAM, Vierkantstift 7 x 35 mm, Edelstahl matt
LOGO zu HOPPE Fenstergriff AMSTERDAM, Vierkantstift 7 x 35 mm, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102202044
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2807318
EAN/GTIN:
     4012789205732
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe edelstahl hoppe
fenstergriffe hoppe
fenstergriffe edelstahl
HOPPE Fenstergriff AMSTERDAM, Vierkantstift 7 x 35 mm, Edelstahl matt

  • verdeckt geschraubt


Weitere Informationen:
Ausführung:
-
Länge:
125 mm
Material:
Edelstahl
Modell:
AMSTERDAM
Rosette:
29 x 68 x 15 mm
Oberfläche:
matt
Vierkantstift:
7 x 35 mm
Marke:
Hoppe
sperrbar:
Nein
Stütznocken:
ø 10 mm
Rasterung:
90 °
Höhe:
72 mm
Befestigungszubehör:
2 Gewindeschrauben M5 x 45 mm
Sperre:
-
Schrauben:
verdeckt
Weitere Suchbegriffe: Fensterdrücker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
393
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,41*
€ 14,22*
1 Tag
393
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,30*
€ 15,98*
Lager 3145
845
1
pro Satz
€ 5,90*
ab € 11,31*
€ 16,00*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,62*
€ 16,01*
2 Tage
1000
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,5337*
€ 16,3237*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 16,00*
€ 19,04
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 15,55*
€ 18,50
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 14,81*
€ 17,62
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 14,15*
€ 16,84
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 13,70*
€ 16,30
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 11,31*
€ 13,46
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
40017
ab € 0,0872*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.