Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Fenstergriff TOULON - Sperrknopf, mit VK, Alu silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff TOULON - Sperrknopf, mit VK, Alu silber eloxiert
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff TOULON - Sperrknopf, mit VK, Alu silber eloxiert
Skizze zu HOPPE Fenstergriff TOULON - Sperrknopf, mit VK, Alu silber eloxiert
LOGO zu HOPPE Fenstergriff TOULON - Sperrknopf, mit VK, Alu silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102201999
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3937448
EAN/GTIN:
     4012789292961
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
fenstergriff silber
HOPPE Fenstergriff TOULON - Sperrknopf, mit VK, Alu silber eloxiert

  • verdeckt geschraubt


Weitere Informationen:
Marke:
Hoppe
Vierkantstift:
7 x 32 mm
Rosette:
30 x 62 x 13 mm
Modell:
TOULON
Material:
Aluminium
Rasterung:
90 °
Stütznocken:
ø 10 mm
Oberfläche:
silber eloxiert
sperrbar:
Ja
Ausführung:
mit Sperrknopf
Höhe:
56 mm
Länge:
140 mm
Sperre:
-
Befestigungszubehör:
2 Gewindeschrauben M5 x 40mm
Schrauben:
verdeckt
Weitere Suchbegriffe: Fensterdrücker, Fenstergriffe versperrbar, fensterolive versperrbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,01*
€ 15,81*
Lager 3145
308
€ 5,90*
ab € 11,15*
€ 15,88*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
40017
ab € 0,087*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.