Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Fluchttürtreibriegel B 2190 1001 DM 65, Flachstulp links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild Flachstulp
Symbolbild Flachstulp
Flachstulp
Symbol zu BKS Fluchttürtreibriegel B 2190 1001 DM 65, Flachstulp links
Symbol zu BKS Fluchttürtreibriegel B 2190 1001 DM 65, Flachstulp links
LOGO zu BKS Fluchttürtreibriegel B 2190 1001 DM 65, Flachstulp links
Artikel-Nr.:
     3145-102201594
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B 2190 1001
EAN/GTIN:
     4015540890130
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
BKS Fluchttürtreibriegel B 2190 1001 DM 65, Flachstulp links

Hinweis:
Für den Einsatz in Brandschutztüren geeignet.

Weitere Informationen:
Stulpmaterial:
Edelstahl rostfrei
Type:
B 2190
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Stulplänge:
235 mm
Stulpausführung:
Flachstulp
Nuss:
9 mm
Kastenhöhe:
165 mm
Kastenstärke:
16 mm
Kastenbreite:
98 mm
Richtung:
links
Verwendung:
Holz- oder Stahltüren
Dornmaß:
65 mm
Stulpbreite:
24 mm
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Flügelanzahl:
2
Verriegelungsart Treibriegelschloss:
automatisch
Ausführung Stangenansätze:
oben und unten M6 (für Stangen Durchmesser 10 mm)
Marke:
BKS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 314,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,20*
€ 453,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,63*
€ 450,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,08*
€ 432,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,04*
€ 416,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,42*
€ 374,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.