Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Fluchttürschloss B-21170-42-L-8 2-flg. Funktion E, Rundstulp 24,PZ 65 univ.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stulpbreite 24 mm
Stulpbreite 24 mm
Symbol zu BKS Fluchttürschloss B-21170-42-L-8 2-flg. Funktion E, Rundstulp 24,PZ 65 univ.
Symbol zu BKS Fluchttürschloss B-21170-42-L-8 2-flg. Funktion E, Rundstulp 24,PZ 65 univ.
LOGO zu BKS Fluchttürschloss B-21170-42-L-8 2-flg. Funktion E, Rundstulp 24,PZ 65 univ.
Artikel-Nr.:
     3145-102201586
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-21170-42-L-8
EAN/GTIN:
     4015540867897
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
BKS Fluchttürschloss B-21170-42-L-8 2-flg. Funktion E, Rundstulp 24,PZ 65 univ.

Hinweis:
Für den Einsatz in Brandschutztüren geeignet.

Weitere Informationen:
Stulpbreite:
24 mm
Schließungsart:
PZW
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Flügelanzahl:
2
Stulpmaterial:
Edelstahl rostfrei
Kastenstärke:
15 mm
Stulpausführung:
rund
Kastenhöhe:
165 mm
Nussausführung:
einteilig
Dornmaß:
65 mm
Entfernung:
72 mm
Fluchttürfunktion:
E
Stulplänge:
235 mm
Kastenbreite:
98 mm
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Verwendung:
Holz- oder Stahltüren
Nuss:
9 mm
Richtung:
universal
Type:
B 2117 selbstverriegelnd
Marke:
BKS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 296,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,43*
€ 430,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,47*
€ 426,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,40*
€ 409,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,57*
€ 394,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,55*
€ 352,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.