Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Fluchttürschloss B-23200-06-L-8 1-flg. Funktion B, Rundstulp 20,PZ 80 links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stulpbreite 20 mm Dorn 80
Stulpbreite 20 mm Dorn 80
Symbol zu BKS Fluchttürschloss B-23200-06-L-8 1-flg. Funktion B, Rundstulp 20,PZ 80 links
Symbol zu BKS Fluchttürschloss B-23200-06-L-8 1-flg. Funktion B, Rundstulp 20,PZ 80 links
LOGO zu BKS Fluchttürschloss B-23200-06-L-8 1-flg. Funktion B, Rundstulp 20,PZ 80 links
Artikel-Nr.:
     3145-102201566
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-23200-06-L-8
EAN/GTIN:
     4015540869563
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss
BKS Fluchttürschloss B-23200-06-L-8 1-flg. Funktion B, Rundstulp 20,PZ 80 links

Hinweis:
Für den Einsatz in Brandschutztüren geeignet.

Weitere Informationen:
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Fluchttürfunktion:
B
Entfernung:
72 mm
Nussausführung:
geteilt
Flügelanzahl:
1
Type:
B 2320
Stulplänge:
235 mm
Schließungsart:
PZ
Richtung:
links
Verwendung:
Holz- oder Stahltüren
Nuss:
9 mm
Dornmaß:
80 mm
Kastenstärke:
15 mm
Stulpmaterial:
Edelstahl rostfrei
Kastenhöhe:
165 mm
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Stulpausführung:
rund
Kastenbreite:
113 mm
Stulpbreite:
20 mm
Marke:
BKS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 144,34*
€ 198,41*
Lager 3145
4
Frei Haus
ab € 264,75*
€ 318,69*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,69*
€ 379,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,71*
€ 374,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,85*
€ 355,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,76*
€ 343,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,75*
€ 315,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.