Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CROSO Handlaufträger mit Anschweißende, 2-Loch flache Rosette ø 70 mm, V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mit 2 Löchern
mit 2 Löchern
mit 2 Löchern
LOGO zu CROSO Handlaufträger mit Anschweißende, 2-Loch flache Rosette ø 70 mm, V2A
Artikel-Nr.:
     3145-102201393
Hersteller:
     CROSO
Herst.-Nr.:
     100625
EAN/GTIN:
     4011879001322
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
geländerstütze
CROSO Handlaufträger mit Anschweißende, 2-Loch flache Rosette ø 70 mm, V2A

  • Trägerbügel geschweißt


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl geschliffen
Ausführung:
mit Anschweißende
Bohrung:
mit 2 Löcher ø 8,2 mm mm
Wandabstand:
69 mm
Marke:
Croso
Weitere Suchbegriffe: Handlaufträger, Ronde, Stiegengriffstütze, handlaufträger, stiegengriffstütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.