Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenring ø 13,0/9,0 mm, Höhe 2,0 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Zwischenring ø 13,0/9,0 mm, Höhe 2,0 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu Zwischenring ø 13,0/9,0 mm, Höhe 2,0 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu Zwischenring ø 13,0/9,0 mm, Höhe 2,0 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102201072
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 140973 0 01010
EAN/GTIN:
     4015471018627
Suchbegriffe:
Fitschenring
fitschenring 9mm
fitschenring simonswerk
Zwischenring ø 13,0/9,0 mm, Höhe 2,0 mm, Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Außen ø:
13 mm
Höhe:
2 mm
Innen ø:
9 mm
Material:
Stahl verzinkt
Verwendung:
Fensternussband 80 mm
Größe:
2x9x13 mm
Weitere Suchbegriffe: Fischbandring, Fitschenringe, messingbeilagenringe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
2190
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0806*
€ 0,149*
5 Tage
100
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1036*
€ 0,1516*
1 Tag
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,1065*
€ 0,1555*
1 Tag
nicht lagernd
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,1075*
€ 0,1565*
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Paket
€ 5,99*
ab € 0,1078*
€ 0,1576*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1298*
€ 0,15446
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1209*
€ 0,14387
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1099*
€ 0,13078
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0806*
€ 0,09591
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.