Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMONSWERK 5 140973 0 01010 Fitschenring verzinkt (010) Innen-Ø 9 mm Außen-Ø 13


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SIMONSWERK 5 140973 0 01010 Fitschenring verzinkt (010) Innen-Ø 9 mm Außen-Ø 13
SIMONSWERK 5 140973 0 01010 Fitschenring verzinkt (010) Innen-Ø 9 mm Außen-Ø 13
Artikel-Nr.:
     1955B-39976789781
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 140973 0 01010
EAN/GTIN:
     4015471018627
Suchbegriffe:
Fitschenring
fitschenring 9mm
fitschenring simonswerk
SIMONSWERK 5 140973 0 01010 Fitschenring verzinkt (010) Innen-Ø 9 mm Außen-Ø 13,5 mm Stärke 2 mm für Fitschen, Aufschraub-, Tor- und KonstruktionsbändeWeitere technische Eigenschaften:· Stärke: 2mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23220101
HerstellerNr:
5 140973 0 01010
Werksnummer:
3000256059
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Fitschenring
Ausfuehrung:
Innen-Ø 9 mm Außen-Ø 13,5 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
200
100
pro Packung
€ 5,99*
ab € 0,1036*
€ 0,1516*
1 Tag
unbekannt
100
pro Packung
€ 5,45*
ab € 0,1065*
€ 0,1545*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,082*
€ 0,155*
1 Tag
140
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,1075*
€ 0,1565*
3 Tage
150
100
pro Paket
€ 5,99*
ab € 0,1078*
€ 0,1576*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 0,1516*
€ 0,1804
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,1511*
€ 0,17981
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1386*
€ 0,16493
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,1336*
€ 0,15898
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,1036*
€ 0,12328
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 15,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.