| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102201039 Herst.-Nr.: 3820371 EAN/GTIN: 4012789080063 |
| |
|
| | |
| HOPPE Fenstergriff AMSTERDAM, Vierkantstift 7 x 37 mm, Aluminium silber eloxiert Weitere Informationen: | | Modell: | AMSTERDAM | Rosette: | 29 x 68 x 13 mm | Material: | Aluminium | Länge: | 137 mm | Ausführung: | - | Oberfläche: | silber eloxiert | Vierkantstift: | 7 x 37 mm | Marke: | Hoppe | sperrbar: | Nein | Stütznocken: | ø 10 mm | Rasterung: | 90 ° | Höhe: | 73 mm | Befestigungszubehör: | 2 Gewindeschrauben M5 x 45 mm | Sperre: | - | Schrauben: | verdeckt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fensterdrücker |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,30* | € 18,66* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,31* | € 18,66* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 13,32* | € 18,70* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 13,55* | € 19,00* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,58* | € 19,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|