Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRISTADS Softshelljacke Skarup 4557 LSH schwarz 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FRISTADS Softshelljacke Skarup 4557 LSH schwarz 4XL
Produktbild zu FRISTADS Softshelljacke Skarup 4557 LSH schwarz 4XL
Produktbild zu FRISTADS Softshelljacke Skarup 4557 LSH schwarz 4XL
Nicht bleichen
Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C
Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 110°C
Nicht Trockenreinigen
Symbol zu FRISTADS Softshelljacke Skarup 4557 LSH schwarz 4XL
Normalwaschgang bei 60°C
LOGO zu FRISTADS Softshelljacke Skarup 4557 LSH schwarz 4XL
Artikel-Nr.:
     3145-101199270
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     129531-940-411
EAN/GTIN:
     7322302837775
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Kansas-Jacke
FRISTADS Softshelljacke Skarup 4557 LSH schwarz 4XL

Winddichte, wasserabweisende und atmungsaktive Softshell-Jacke aus leichtem, komfortablem Stretchmaterial. Eine moderne Jacke, perfekt ganzjährig geeignet, mit Reißverschlusstaschen und Reflexbesätzen. Stehkragen und durchgehender Reißverschluss vorne. 2 Vordertaschen, Reflexbesätze. Elastischer Bund und Armabschlüsse. OEKO-TEX® zertifiziert.

Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Serie:
Skarup
Type:
4557 LSH
Marke:
Fristads
Farbe:
Schwarz
Material:
100% Polyester
Gewicht:
240 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 91,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,47*
€ 106,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STALOC
K2064
€ 14,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.