| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101198593 Herst.-Nr.: DCBP518H2-XJ EAN/GTIN: 5035048791882 |
| |
|
| | |
| DEWALT Akku / Ersatzakku DCBP518H2 18,0 Volt / 5,0 Ah (IEC) Li-Ion 2 Stück
Powerstack-Akkus auf der Basis innovativer Pouch-Zellen-Technologie, verfügen gegenüber konventionellen Rundzellen-Akkus bei gleichem Spannungsniveau und vergleichbarer Kapazität über folgende Vorteile: Kompaktere Abmessungen, niedrigeres Gewicht. Eine deutlich höhere Kraftentfaltung der Maschine, längere Lebensdauer. Optimal geeignet für den harten Alltagseinsatz. Kontrollierbarer Einsatz durch zuverlässige Kapazitätsanzeige über 3 LEDs. Einsetzbar bei allen 18,0 Volt XR Akku-Maschinen.
Weitere Informationen: | | Type: | DCBP 518H2 XJ | Ausführung: | Li-Ion Powerstack | Kapazität nach IEC: | 5 Ah | Spannung: | 18 V | Marke: | Dewalt | Anzahl der Akkus: | 2 ST |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 173,90* | € 202,63* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 210,86* | € 245,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 198,75* | € 245,40* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 214,73* | € 249,30* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 238,42* | € 273,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|