| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101198555 Herst.-Nr.: DCB184P2-XJ EAN/GTIN: 5035048736012 |
| |
|
| | |
| DEWALT Akku / Ersatzakku DCB184 18,0 Volt / 5,0 Ah (IEC) Li-Ion 2 Stück
Wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch spezielle Elektronik im Akku-Gerät. Sehr geringes Gewicht und ultra-kompakte Abmessungen. Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs (per Knopfdruck). Passend für alle 18 Volt XR Akku-Maschinen von DEWALT.
Weitere Informationen: | | Spannung: | 18 V | Type: | DCB 184 P2-XJ | Anzahl der Akkus: | 2 ST | Kapazität nach IEC: | 5 Ah | Marke: | Dewalt | Ausführung: | Li-Ion |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 99,37* | € 114,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 130,83* | € 149,54* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 131,07* | € 149,55* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 130,91* | € 149,86* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 143,87* | € 163,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|