| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101198548 Herst.-Nr.: DCB183D2-XJ EAN/GTIN: 5035048735992 |
| |
|
| | |
| DEWALT Akku / Ersatzakku DCB183 18,0 Volt / 2,0 Ah (IEC) Li-Ion 2 Stück
Wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch spezielle Elektronik im Akku-Gerät. Sehr geringes Gewicht und ultra-kompakte Abmessungen. Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs (per Knopfdruck). Passend für alle 18 Volt XR Akku-Maschinen von DEWALT.
Weitere Informationen: | | Kapazität nach IEC: | 2 Ah | Anzahl der Akkus: | 2 ST | Type: | DCB 183 D2-XJ | Spannung: | 18 V | Marke: | Dewalt | Ausführung: | Li-Ion |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 64,11* | € 79,84* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 77,12* | € 94,91* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 75,79* | € 94,92* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 77,24* | € 94,94* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 85,84* | € 104,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|