Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBNER Besenstiel Buche mit Konus Länge 1500 mm ø 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EBNER Besenstiel Buche mit Konus Länge 1500 mm ø 28 mm
Produktbild zu EBNER Besenstiel Buche mit Konus Länge 1500 mm ø 28 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101193228
Hersteller:
     Ebner
Herst.-Nr.:
     423
EAN/GTIN:
     9003194004237
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
gerätestiel 28 mm
EBNER Besenstiel Buche mit Konus Länge 1500 mm ø 28 mm

Weitere Informationen:
Type:
423
Stiellänge:
1500 mm
Material Stiel:
Buche
Ausführung:
mit Konus
Hausstärke:
ø 28 mm
Größe:
28x1500 mm
Marke:
Ebner Holzindustrie
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, gerätestiele buche, Bürstenstiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.