Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBNER Besenstiel Buche mit Konus Länge 1400 mm ø 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EBNER Besenstiel Buche mit Konus Länge 1400 mm ø 28 mm
Produktbild zu EBNER Besenstiel Buche mit Konus Länge 1400 mm ø 28 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101193227
Hersteller:
     Ebner
Herst.-Nr.:
     429
EAN/GTIN:
     9003194004299
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
gerätestiel 28 mm
EBNER Besenstiel Buche mit Konus Länge 1400 mm ø 28 mm

Weitere Informationen:
Type:
429
Stiellänge:
1400 mm
Material Stiel:
Buche
Ausführung:
mit Konus
Hausstärke:
ø 28 mm
Größe:
28x1400 mm
Marke:
Ebner Holzindustrie
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, gerätestiele buche, Bürstenstiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.