Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBNER Maurerhammerstiel Esche natur rund Hausgröße 31 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EBNER Maurerhammerstiel Esche natur rund Hausgröße 31 mm
Produktbild zu EBNER Maurerhammerstiel Esche natur rund Hausgröße 31 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101193213
Hersteller:
     Ebner
Herst.-Nr.:
     141
EAN/GTIN:
     9003194001410
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
hammerstiel maurerhammer
EBNER Maurerhammerstiel Esche natur rund Hausgröße 31 mm

Weitere Informationen:
Material Stiel:
Esche natur
Ausführung:
runde Form
passend zu:
Maurerhammer
Stiellänge:
300 mm
Type:
141
Hausstärke:
31 mm
Marke:
Ebner Holzindustrie
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel, hammerstiel 300mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Krenhof
853S05
ab € 8,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.