Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBNER Vorschlaghammerstiel Esche natur konisch für 3kg Hammer Hausgr. 42/25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EBNER Vorschlaghammerstiel Esche natur konisch für 3kg Hammer Hausgr. 42/25
Produktbild zu EBNER Vorschlaghammerstiel Esche natur konisch für 3kg Hammer Hausgr. 42/25
Artikel-Nr.:
     3145-101193208
Hersteller:
     Ebner
Herst.-Nr.:
     111
EAN/GTIN:
     9003194001113
Suchbegriffe:
Hammerstiel
Vorschlaghammerstiel
hammerstiel
EBNER Vorschlaghammerstiel Esche natur konisch für 3kg Hammer Hausgr. 42/25

Weitere Informationen:
Ausführung:
konisch
Material Stiel:
Esche natur
passend zu:
Vorschlaghammer
Stiellänge:
600 mm
Type:
111
für Hämmer:
3000 g
Hausstärke:
42/25 mm
Marke:
Ebner Holzindustrie
Weitere Suchbegriffe: Schlägelstiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.