Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTA Saalbesen Kokos Länge 800 mm mit Metallstielhalter ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MASTA Saalbesen Kokos Länge 800 mm mit Metallstielhalter ohne Stiel
Produktbild zu MASTA Saalbesen Kokos Länge 800 mm mit Metallstielhalter ohne Stiel
Produktbild zu MASTA Saalbesen Kokos Länge 800 mm mit Metallstielhalter ohne Stiel
LOGO zu MASTA Saalbesen Kokos Länge 800 mm mit Metallstielhalter ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     3145-101192869
Hersteller:
     MASTA
Herst.-Nr.:
     47521
EAN/GTIN:
     9001629047521
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
saalbesen kokos 800mm
MASTA Saalbesen Kokos Länge 800 mm mit Metallstielhalter ohne Stiel

Mit Kokos und unlackiertem Flachholzkörper. Geeignet zur Entfernung von groben Schmutz in Werkstätten, Hallen, Lager etc.

Weitere Informationen:
passend zu:
23,5 mm Stiel
Ausführung:
mit Metallstielhalter
Type:
47521
Produktart:
Saalbesen
Marke:
Masta
Abmessung:
800 x 60 x 95 mm
Weitere Suchbegriffe: großraumbesen, grossraumbesen 80 cm, Kokosbesen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ebner
406
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.