Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TYROLIT Nassschnitttrennscheibe Diamant Premium***DCT 200 x 1,6/35mm Form 1A1R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu TYROLIT Nassschnitttrennscheibe Diamant Premium***DCT 200 x 1,6/35mm Form 1A1R
Produktbild zu TYROLIT Nassschnitttrennscheibe Diamant Premium***DCT 200 x 1,6/35mm Form 1A1R
Symbol zu TYROLIT Nassschnitttrennscheibe Diamant Premium***DCT 200 x 1,6/35mm Form 1A1R
Symbol zu TYROLIT Nassschnitttrennscheibe Diamant Premium***DCT 200 x 1,6/35mm Form 1A1R
LOGO zu TYROLIT Nassschnitttrennscheibe Diamant Premium***DCT 200 x 1,6/35mm Form 1A1R
Artikel-Nr.:
     3145-101192689
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     701934
EAN/GTIN:
     9003177019340
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
TYROLIT Nassschnitttrennscheibe Diamant Premium***DCT 200 x 1,6/35mm Form 1A1R

Superdünnes Sägeblatt mit geschlossenem Schneidrand, für saubere Schnittkanten.

2 Reduzierungen 35 auf 30 mm und 30 auf 25,4 mm.

Weitere Informationen:
Anwendung:
keramische Fliesen | Terrazzo-Platten | Feinsteinzeug | Porzellan
Belaghöhe:
10 mm
Bohrung:
35 mm
Material:
Diamant
ø:
200 mm
Stärke:
1,5 mm
Type:
DCT
Marke:
Tyrolit
Form:
1A1R
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, diamantscheibe 200x25, diamant-trennscheibe, diamantscheibe tyrolit, Diamantsägeblatt, Tischsägeblatt, Trennscheibe, Trennscheiben, trennen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 5,50*
ab € 52,46*
€ 67,57*
€ 5,95*
ab € 51,38*
€ 67,58*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,82*
€ 73,61*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 54,50*
€ 75,65*
Lager 3145
1
Frei Haus
ab € 83,42*
€ 103,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,37*
€ 123,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,69*
€ 122,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,06*
€ 115,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.