Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULLER Ersatzklingenbox mit 25 mm Abbrechklingen ( 10 Stück )


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHULLER Ersatzklingenbox mit 25 mm Abbrechklingen ( 10 Stück )
Produktbild zu SCHULLER Ersatzklingenbox mit 25 mm Abbrechklingen ( 10 Stück )
LOGO zu SCHULLER Ersatzklingenbox mit 25 mm Abbrechklingen ( 10 Stück )
Artikel-Nr.:
     3145-101192595
Hersteller:
     Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
     30573
EAN/GTIN:
     9002588305738
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
SCHULLER Ersatzklingenbox mit 25 mm Abbrechklingen ( 10 Stück )

10 Ersatzklingen im Sicherheitsspender auf einer Hängerkarte.

Weitere Informationen:
Type:
Formosa
Inhalt:
10 ST
Klingenstärke:
0,7 mm
Klingenbreite:
25 mm
Marke:
Schuller
Weitere Suchbegriffe: abbrechklingen 25 mm, abbrechklingen, Ersatzmesser, Messer, Messerklinge
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 3,95*
€ 5,94*
Lager 3145
83
1
€ 5,90*
ab € 4,80*
€ 7,38*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,38*
€ 8,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,85*
€ 8,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,44*
€ 7,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Packung
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
30572
ab € 8,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.