Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPRABEAM Stirnlampe S4 rechargeable LED 750 Lumen IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SUPRABEAM Stirnlampe S4 rechargeable LED 750 Lumen IP68
Produktbild zu SUPRABEAM Stirnlampe S4 rechargeable LED 750 Lumen IP68
Produktbild zu SUPRABEAM Stirnlampe S4 rechargeable LED 750 Lumen IP68
Produktbild zu SUPRABEAM Stirnlampe S4 rechargeable LED 750 Lumen IP68
Produktbild zu SUPRABEAM Stirnlampe S4 rechargeable LED 750 Lumen IP68
Produktbild zu SUPRABEAM Stirnlampe S4 rechargeable LED 750 Lumen IP68
Symbol zu SUPRABEAM Stirnlampe S4 rechargeable LED 750 Lumen IP68
Symbol zu SUPRABEAM Stirnlampe S4 rechargeable LED 750 Lumen IP68
LOGO zu SUPRABEAM Stirnlampe S4 rechargeable LED 750 Lumen IP68
Artikel-Nr.:
     3145-101192554
Hersteller:
     Suprabeam
Herst.-Nr.:
     SB6045011
EAN/GTIN:
     5704049908352
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
SUPRABEAM Stirnlampe S4 rechargeable LED 750 Lumen IP68

  • Dual Energy Concept: Stirnlampe kann sowohl mit 3 AAA-Alkaline-Batterien als auch mit dem Suprabeam 1400 mAh Li-Po Akku betrieben werden.
  • USB-Ladung: Damit können Sie überall aufladen, entweder mit einem 3,7V-Adapter, über Ihren Computer oder mit einem Auto-Ladegerät.
  • Duale Optik: Zwei getrennte optische Linsen. Rechts: 60° Flutlicht. Links: 20° Punktstrahl mit 60° Streulicht. Können getrennt oder kombiniert verwendet werden. Beide Linsen mit 3 Lichtstufen.
  • Kompatibel mit Helmhalterung: Optionaler Helmclip für die Montage auf gängigen Schutzhelmen.


Lieferung inkl. USB-Ladekabel, Akku (1400 mAh LITHIUM POLYMER), Kopfband, Bedienungsanleitung, im Karton.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz / grau
Brenndauer:
bis zu 18 h
Lichtstrom (Lumen):
750
Gewicht:
136 g
Schutzart:
IP 68
Reichweite ca.:
100 m
Marke:
Suprabeam
Type:
S4 rechargeable
Leuchtmittel:
LED
Weitere Suchbegriffe: akku-kopflampe led suprabeam, kopflampe led, kopflampe, Lauflampe, Stirnlicht
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,97*
€ 88,01*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,31*
€ 88,43*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,88*
€ 92,88*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 76,6222*
€ 96,2822*
Lager 3145
1
Frei Haus
ab € 108,90*
€ 132,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,88*
€ 158,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,58*
€ 156,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,27*
€ 149,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,00*
€ 145,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,90*
€ 129,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
46966
ab € 0,195*
Zubehör
Varta
4703
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.