| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-5704049908352 Herst.-Nr.: 5704049908352 EAN/GTIN: 5704049908352 |
| |
|
| | |
| 5704049908352 Akku-LED-Stirnlampe S4 rechargeable - CREE-LED - Leuchtstärke in 3 Stufen (100/50/15 %) einstellbar - Zwei unabhängige LED, eine mit Lichtwinkel 60° und eine mit Lichtwinkel 20° mit 60° Streulicht - Kunststoffverbundgehäuse - 85° neigbarer Lampenkopf - Mit Metallclip, kann mit Kopfband oder direkt am Helm verwendet werden - Verstellbares, gummiertes Kopfband (50–70 cm) - Schutzart IP68, Einsatz im Innen- und Außenbereich - Betrieb über auswechselbaren Li-Polymer-Akku 3,7 V/1400 mAh oder 3 Micro-Batterien AAA/LR03 (nicht enthalten) Lieferung: Inklusive 100 - 240 V AC Adapter mit USB-Kabel und Tasche mit Klettverschluss. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: akku-kopflampe led suprabeam, kopflampe led, kopflampe, 5704049908352, suprabeam, LED, Akku-LED-Stirnlampe S4 rechargeable, 750 lm, 28579831, 1650517, 28579803, Stirnlampen, 28579727, Hand-/Kopfleuchten, 28579575, Handwerkzeuge, 1 Akku-Kopflampe S4 75-750lm Suprabeam, CREE-LED, Leuchtstärke in 3 Stufen (100/50/15 %) einstellbar, Zwei unabhängige LED, eine mit Lichtwinkel 60° und eine mit Lichtwinkel 20° mit 60° Streulicht, Kunststoffverbundgehäuse, 85° neigbarer Lampenkopf, Mit Metallclip, kann mit Kopfband oder direkt am Helm verwendet werden, Verstellbares, gummiertes Kopfband (50–70 cm), Schutzart IP68, Einsatz im Innen- und Außenbereich, Betrieb über auswechselbaren Li-Polymer-Akku 3, 7 V/1400 mAh oder 3 Micro-Batterien AAA/LR03 (nicht enthalten), Lieferung: Inklusive 100 - 240 V AC Adapter mit USB-Kabel und Tasche mit Klettverschluss, LED-Kopflampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,93* | € 88,00* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,27* | € 88,41* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,86* | € 92,87* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 76,6022* | € 96,1422* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 96,34* | € 118,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|