Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDS Abbrechklingenbox Power Black Evolution m. 18mm Abbrechklingen ( 10 Stück )


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu KDS Abbrechklingenbox Power Black Evolution m. 18mm Abbrechklingen ( 10 Stück )
Produktbild zu KDS Abbrechklingenbox Power Black Evolution m. 18mm Abbrechklingen ( 10 Stück )
Skizze zu KDS Abbrechklingenbox Power Black Evolution m. 18mm Abbrechklingen ( 10 Stück )
LOGO zu KDS Abbrechklingenbox Power Black Evolution m. 18mm Abbrechklingen ( 10 Stück )
Artikel-Nr.:
     3145-101192492
Hersteller:
     KDS
Herst.-Nr.:
     LB-10B EVO
EAN/GTIN:
     4954183528409
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
KDS Abbrechklingenbox Power Black Evolution m. 18mm Abbrechklingen ( 10 Stück )

Speziell hitzebehandelte Hochleistungsklingen, schwarze Farbe durch höheren Kohlestoffgehalt im Stahl, extrem scharfe Schnittkanten durch doppelten 2-Phasen-Anschliff (13° und 25°), Rockwell-Härte 65,9. Entwickelt für maximale Schärfe.

Weitere Informationen:
Type:
Power Black Evolution
Inhalt:
10 Klingen
Klingenstärke:
0,5 mm
Klingenbreite:
18 mm
Marke:
KDS
Weitere Suchbegriffe: kds abbrechklingen 18mm, abbrechklingen 18mm, abbrechklingen, Abbrechklinge, Ersatzklinge, Ersatzmesser, Messer, Messerklinge, Stanleymesser, Stanleymesserklinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,34*
€ 8,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,70*
€ 7,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,32*
€ 7,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,08*
€ 7,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Olfa
L1
ab € 6,88*
Sonstiges
Stanley
0-10-018
ab € 5,44*
Sonstiges
Schuller Eh'klar
30472
ab € 0,90*
Sonstiges
KDS
LC-405YE
ab € 3,99*
Sonstiges
KDS
L-15YE
ab € 9,20*
Sonstiges
Schuller Eh'klar
30450
ab € 1,56*
Sonstiges
SOLIDO
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.