Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAPID Handtacker R353 für Klammern Type 53 6 - 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu RAPID Handtacker R353 für Klammern Type 53 6 - 14 mm
Produktbild zu RAPID Handtacker R353 für Klammern Type 53 6 - 14 mm
LOGO zu RAPID Handtacker R353 für Klammern Type 53 6 - 14 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101192429
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     20511250
EAN/GTIN:
     7313465112502
Suchbegriffe:
Handtacker
handtacker rapid
handtacker
RAPID Handtacker R353 für Klammern Type 53 6 - 14 mm

Leistungsstarker, kompromissloser Handtacker. Für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen und präzises Arbeiten entwickelt.
40 % weniger benötigter Kraftaufwand dank patentiertem leichtgängigem Griffhebel und 3-Stufen-Schlagkraftregelung.
Gehäuse und Verschleißteile aus Stahl. Einsatzbereich: Ideal für die Befestigung schwerer Gewebe, Teppich und Drahtgeflechten.
Für Klammern Type 53 von 6 - 14 mm.

5 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Type:
R353E
Gewicht:
900 g
Marke:
Rapid
Weitere Suchbegriffe: Hammertacker, Klammerlmaschine, Klammermaschine, Tacker
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 50,48*
€ 66,93*
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 52,49*
€ 67,46*
8 Tage
9
€ 6,99*
ab € 53,53*
€ 68,83*
2 Tage
9
€ 4,95*
ab € 54,40*
€ 69,46*
Lager 3145
13
€ 5,90*
ab € 65,60*
€ 82,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,11*
€ 97,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
40109501
ab € 2,70*
Zubehör
Rapid
11856250
ab € 6,21*
Zubehör
Rapid
11857050
ab € 4,85*
Zubehör
Rapid
11858810
ab € 8,05*
Zubehör
Rapid
11859610
ab € 8,95*
Zubehör
Rapid
11860410
ab € 9,60*
Zubehör
Rapid
40109503
ab € 2,84*
Zubehör
Rapid
40109504
ab € 2,83*
Zubehör
Rapid
40109505
ab € 2,83*
Zubehör
Rapid
40109506
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.