Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENT Wendeplatten zu Wepla Abrundfräser Radius 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ENT Wendeplatten zu Wepla Abrundfräser Radius 4 mm
Produktbild zu ENT Wendeplatten zu Wepla Abrundfräser Radius 4 mm
LOGO zu ENT Wendeplatten zu Wepla Abrundfräser Radius 4 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101191769
Hersteller:
     ENT European Norm Tools
Herst.-Nr.:
     00542
EAN/GTIN:
     4040932005427
Suchbegriffe:
Abrundfräser
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
ENT Wendeplatten zu Wepla Abrundfräser Radius 4 mm

Wendemesser mit konkavem Radius zur Montage auf Wendeplatten-Abrund- und Viertelstabfräser.

Weitere Informationen:
Marke:
ENT
passend zu:
HW-Wendeplatten-Abrundfräser
Inhalt:
1 ST
Radius:
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.