Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENT Wendeplatten Nutfräser HW 16 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ENT Wendeplatten Nutfräser HW 16 x 30 mm
Produktbild zu ENT Wendeplatten Nutfräser HW 16 x 30 mm
LOGO zu ENT Wendeplatten Nutfräser HW 16 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101191659
Hersteller:
     ENT European Norm Tools
Herst.-Nr.:
     20046
EAN/GTIN:
     4040932200464
Suchbegriffe:
Nutfräser
nutfräser schaft 8 mm
nutfräser
ENT Wendeplatten Nutfräser HW 16 x 30 mm

Durch seine Geometrie werden optimale Fräseigenschaften und höchste Fräsgenauigkeit im anspruchsvollen Arbeitseinsatz erreicht. Durch seine auswechselbaren Wendemesser überzeugt er durch eine hohe Vielseitigkeit und Wirtschaftlichkeit. Ist ein Messer nicht mehr zum Fräsen geeignet, kann es einfach und kostengünstig getauscht werden. Ein Nachschärfen des kompletten Fräsers ist somit nicht mehr notwendig. Auch das Problem von Maßdifferenzen, die durch das Nachschärfen bei herkömmlichen Werkzeugen auftreten, kann so vermieden werden.

Weitere Informationen:
Marke:
ENT
Schaft ø:
8 mm
Nutzlänge:
30 mm
Material:
HW
Gesamtlänge:
74 mm
ø:
16 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,05*
€ 135,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,32*
€ 134,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,65*
€ 129,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,36*
€ 124,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.