Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENT Wendeplatten Nutfräser HW 8 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ENT Wendeplatten Nutfräser HW 8 x 20 mm
Produktbild zu ENT Wendeplatten Nutfräser HW 8 x 20 mm
LOGO zu ENT Wendeplatten Nutfräser HW 8 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101191619
Hersteller:
     ENT European Norm Tools
Herst.-Nr.:
     20040
EAN/GTIN:
     4040932200402
Suchbegriffe:
Nutfräser
Wendeplatten-Senker
Wendeschneidplatten Senker
Schneidplatte
ENT Wendeplatten Nutfräser HW 8 x 20 mm

Durch seine Geometrie werden optimale Fräseigenschaften und höchste Fräsgenauigkeit im anspruchsvollen Arbeitseinsatz erreicht. Durch seine auswechselbaren Wendemesser überzeugt er durch eine hohe Vielseitigkeit und Wirtschaftlichkeit. Ist ein Messer nicht mehr zum Fräsen geeignet, kann es einfach und kostengünstig getauscht werden. Ein Nachschärfen des kompletten Fräsers ist somit nicht mehr notwendig. Auch das Problem von Maßdifferenzen, die durch das Nachschärfen bei herkömmlichen Werkzeugen auftreten, kann so vermieden werden.

Weitere Informationen:
Marke:
ENT
Gesamtlänge:
63 mm
Material:
HW
ø:
8 mm
Schaft ø:
8 mm
Nutzlänge:
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,79*
€ 117,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,05*
€ 111,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.