Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERN Maschinenversenker SP für Bohrer 6,0 mm Senker 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STERN Maschinenversenker SP für Bohrer 6,0 mm Senker 16 mm
Produktbild zu STERN Maschinenversenker SP für Bohrer 6,0 mm Senker 16 mm
LOGO zu STERN Maschinenversenker SP für Bohrer 6,0 mm Senker 16 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101191230
Hersteller:
     Stern
Herst.-Nr.:
     196SP-6
EAN/GTIN:
     9003077006136
Suchbegriffe:
Kegelsenker ohne Norm
kegelsenker ohne norm
STERN Maschinenversenker SP für Bohrer 6,0 mm Senker 16 mm

Zur Verwendung mit sämtlichen Holzspiralbohrern. Senkwinkel 90° mit Bohrung zur Aufnahme des Vorbohrers.

Weitere Informationen:
für Bohrer ø:
6 mm
Material:
SP
Schaft ø:
10 mm
Schaftlänge:
30 mm
Senker Ø:
16 mm
Marke:
Stern
Aufnahme:
Zylinderschaft
Weitere Suchbegriffe: Aufstecksenker, Ausreiber, Maschinensenker, Maschinenversenker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.