Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENT Abrundfräser HW Radius 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ENT Abrundfräser HW Radius 10 mm
Produktbild zu ENT Abrundfräser HW Radius 10 mm
LOGO zu ENT Abrundfräser HW Radius 10 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101191057
Hersteller:
     ENT European Norm Tools
Herst.-Nr.:
     14296
EAN/GTIN:
     4040932142962
Suchbegriffe:
Abrundfräser
abrundfräser r10
abrundfräser
abrundfräser schaft 8
ENT Abrundfräser HW Radius 10 mm

Zweischneidiger Abrundfräser mit auswechselbarem Kugellager Ø 12,7 mm. Zum sauberen und präzisen Abrunden von geraden und geschweiften Kanten.

Weitere Informationen:
Marke:
ENT
ø:
32,7 mm
Nutzlänge:
16 mm
Radius:
10 mm
Schaft ø:
8 mm
Gesamtlänge:
48 mm
Material:
HW
Weitere Suchbegriffe: Fräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ENT European Norm Tools
00104
ab € 10,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.