Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENT Abrundfräser HW Radius 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ENT Abrundfräser HW Radius 6 mm
Produktbild zu ENT Abrundfräser HW Radius 6 mm
LOGO zu ENT Abrundfräser HW Radius 6 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101191048
Hersteller:
     ENT European Norm Tools
Herst.-Nr.:
     14288
EAN/GTIN:
     4040932142887
Suchbegriffe:
Abrundfräser
abrundfräser radius 6mm
abrundfräser
abrundfräser schaft 8
ENT Abrundfräser HW Radius 6 mm

Zweischneidiger Abrundfräser mit auswechselbarem Kugellager Ø 12,7 mm. Zum sauberen und präzisen Abrunden von geraden und geschweiften Kanten.

Weitere Informationen:
Marke:
ENT
Radius:
6 mm
Schaft ø:
8 mm
ø:
24,7 mm
Nutzlänge:
12,7 mm
Gesamtlänge:
44,7 mm
Material:
HW
Weitere Suchbegriffe: Fräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ENT European Norm Tools
00104
ab € 10,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.