Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Plattenspanner PS 55 Spannweite max. 10-55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu BESSEY Plattenspanner PS 55 Spannweite max. 10-55 mm
Produktbild zu BESSEY Plattenspanner PS 55 Spannweite max. 10-55 mm
Anwendungsbild zu BESSEY Plattenspanner PS 55 Spannweite max. 10-55 mm
LOGO zu BESSEY Plattenspanner PS 55 Spannweite max. 10-55 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101190417
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     PS55
EAN/GTIN:
     4008158027050
BESSEY Plattenspanner PS 55 Spannweite max. 10-55 mm

Zum Verspannen und Positionieren von Bauteilen mit glatter Oberfläche, wie z.B. Keramik, Granit, Corian®, Kunststoff, Blech und Glas, die geringe Spannkräfte erfordern (bis zu 260 N), Spannhebel an den Vakuumsaugern garantieren eine schnelle Handhabung. Exzenterhebel zum Ausgleich unterschiedlicher Höhen am Stoß.

Weitere Informationen:
Breite:
147 mm
Länge:
361 mm
Type:
PS 55
Gewicht:
1,55 kg
Spannweite:
10-55 mm
Marke:
Bessey
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 159,62*
€ 189,43*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 162,49*
€ 190,63*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 156,58*
€ 194,91*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 170,81*
€ 200,57*
Lager 3145
9
Frei Haus
ab € 260,91*
€ 293,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,42*
€ 349,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,13*
€ 345,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,48*
€ 330,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,25*
€ 323,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,91*
€ 310,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
FK16-8
ab € 25,60*
Ähnlich
BESSEY Tool
STC-IHH15
ab € 12,58*
Ähnlich
BESSEY Tool
STC-VH20
ab € 17,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.