Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENT Nutfräser HW 8 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ENT Nutfräser HW 8 x 20 mm
Produktbild zu ENT Nutfräser HW 8 x 20 mm
Skizze zu ENT Nutfräser HW 8 x 20 mm
Anwendungsbild zu ENT Nutfräser HW 8 x 20 mm
LOGO zu ENT Nutfräser HW 8 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101190399
Hersteller:
     ENT European Norm Tools
Herst.-Nr.:
     10952
EAN/GTIN:
     4040932109521
Suchbegriffe:
Nutfräser
nutfräser schaft 8 mm
nutfräser
ENT Nutfräser HW 8 x 20 mm

Dieser Fräser eignet sich optimal zum Einbohren in Hart- und Weichholz. Grund- und Flankenschneidend. Mit eingelöteter HW-Bohrschneide. Zum Nuten, Falzen, Langlochfräsen und Bohren in Harthölzern, verdichteten Hölzern, sowie Holz- und Plattenwerkstoffen.

Weitere Informationen:
Marke:
ENT
ø:
8 mm
Material:
HW
Nutzlänge:
20 mm
Gesamtlänge:
55 mm
Schaft ø:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Fräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.