Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUSQVARNA Benzin Kettensäge 135 Mark II Schwert 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HUSQVARNA Benzin Kettensäge 135 Mark II Schwert 40 cm
Produktbild zu HUSQVARNA Benzin Kettensäge 135 Mark II Schwert 40 cm
Anwendungsbild zu HUSQVARNA Benzin Kettensäge 135 Mark II Schwert 40 cm
Anwendungsbild zu HUSQVARNA Benzin Kettensäge 135 Mark II Schwert 40 cm
LOGO zu HUSQVARNA Benzin Kettensäge 135 Mark II Schwert 40 cm
Artikel-Nr.:
     3145-101190034
Hersteller:
     Husqvarna
Herst.-Nr.:
     9678618-26
EAN/GTIN:
     7391736617079
Suchbegriffe:
Benzin-Kettensäge
Benzinkettensäge
Benzinmotorsäge
Säge (kraftstoffbetrieben)
HUSQVARNA Benzin Kettensäge 135 Mark II Schwert 40 cm

Robuste, zuverlässige und einfach zu bedienende Säge mit schneller Schnittleistung für Privatnutzer. Die perfekte Gartenkettensäge für gelegentliche Schneidarbeiten, wie Brennholz schneiden und kleinere Bäume fällen. Startet schnell und ist leicht zu handhaben. Dank des seitlich angebrachten Kettenspanners kann die Kette schnell und einfach gespannt werden. Die X-Torq® Motorentechnologie verringert den Kraftstoffverbrauch und reduziert die Emissionen. Neben den ergonomisch optimierten Griffen erleichtern der kombinierte Choke-/Stoppschalter, LowVib® und das transparente Kontrollfenster den Umgang mit der Säge. Mit Trägheitsauslösender Kettenbremse. Tankinhalt: 0,37 l.

Lieferung inkl. Schwert 40 cm, 3/8" mini S93G- kleine Schienenbefestigung, Sägekette, Sägekettenschutz.

Weitere Informationen:
Kettenteilung:
3/8 mini "
Kettentype:
S93G
Kettenschnellspannung:
nein
Kettensägenfeilen ø:
4 mm
Marke:
Husqvarna
Leistung:
1,6/2,0 kw/PS
Type:
135 Mark II
Hubraum:
38 cm³
Treibglieddicke:
1,3 mm
Kettennummer:
585 40 42-52
Schnittlänge:
40 cm
Gewicht:
4,7 kg
Weitere Suchbegriffe: benzinkettensäge husqvarna, benzin kettensäge, benzinkettensäge 40cm, Fichtenmoped, Husqvarna, Kettensäge, Motorsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 322,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,13*
€ 449,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,04*
€ 447,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,42*
€ 420,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,46*
€ 409,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,23*
€ 383,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
H700NOR51V4G
ab € 30,85*
Sonstiges
Delta Plus
KILIMGRINAB
ab € 2,65*
Sonstiges
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2750536501-5634-M-
ab € 127,25*
Sonstiges
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
17505227-5634-M
ab € 69,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.