Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIOS PREISSER Präzisions Stahllineal DIN874-2 Länge 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HELIOS PREISSER Präzisions Stahllineal DIN874-2 Länge 1000 mm
Produktbild zu HELIOS PREISSER Präzisions Stahllineal DIN874-2 Länge 1000 mm
LOGO zu HELIOS PREISSER Präzisions Stahllineal DIN874-2 Länge 1000 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101189847
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0466103
EAN/GTIN:
     4029713211868
Suchbegriffe:
Stahlflachlineal
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
HELIOS PREISSER Präzisions Stahllineal DIN874-2 Länge 1000 mm

Für Kontrolle und Präzisions-Maschinenbau. Aus rostfreiem Stahl mit rechteckigem Querschnitt. Genauigkeitsgrad 2.

Weitere Informationen:
Marke:
Helios Preisser
Material:
rostfreier Stahl
Querschnitt:
40 x 8 mm
Länge:
1000 mm
DIN:
874/2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 39,79*
€ 52,42*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 39,95*
€ 52,42*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 40,22*
€ 52,99*
20 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 40,12*
€ 54,00*
Lager 3145
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 55,70*
€ 71,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.