Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Schleiflamellenteller Best for Metal X-LOCK gekröpft Ø 125 mm Korn 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu BOSCH Schleiflamellenteller Best for Metal X-LOCK gekröpft Ø 125 mm Korn 120
Produktbild zu BOSCH Schleiflamellenteller Best for Metal X-LOCK gekröpft Ø 125 mm Korn 120
Produktbild zu BOSCH Schleiflamellenteller Best for Metal X-LOCK gekröpft Ø 125 mm Korn 120
Produktbild zu BOSCH Schleiflamellenteller Best for Metal X-LOCK gekröpft Ø 125 mm Korn 120
Anwendungsbild zu BOSCH Schleiflamellenteller Best for Metal X-LOCK gekröpft Ø 125 mm Korn 120
Symbol zu BOSCH Schleiflamellenteller Best for Metal X-LOCK gekröpft Ø 125 mm Korn 120
Symbol zu BOSCH Schleiflamellenteller Best for Metal X-LOCK gekröpft Ø 125 mm Korn 120
LOGO zu BOSCH Schleiflamellenteller Best for Metal X-LOCK gekröpft Ø 125 mm Korn 120
Artikel-Nr.:
     3145-101188449
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608621770
EAN/GTIN:
     4059952523910
Suchbegriffe:
Fächerscheibe
Fächerscheiben
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
BOSCH Schleiflamellenteller Best for Metal X-LOCK gekröpft Ø 125 mm Korn 120

Ihr Schleifflächenbesatz aus hochwertigem zirkoniumoxidverstärkten Halbedelkorundkorn ist bei ausgiebigen Arbeiten an Metall robust und verschleißfest. Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich die Fächerschleifscheiben schnell und bequem wechseln.

Weitere Informationen:
Material:
Halbedelkorund
Type:
X571 Best for Metal
Form:
gekröpft
ø:
125 mm
Drehzahl max.:
12250 r/min
Marke:
Bosch
Bohrung:
22,23 mm
Körnung:
120
X-LOCK:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lamellenschleifteller, Schleifmopteller, fächerschleifscheibe 125mm gerade, fächerscheibe, fächerscheibe bosch, Fächerschleifer, Lameller, Schleifteller
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
10
€ 5,90*
ab € 1,96*
€ 2,60*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,96*
€ 2,61*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,05*
€ 2,72*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 1,99*
€ 2,74*
Lager 3145
10
1
€ 5,90*
ab € 3,61*
€ 4,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06017B0400
ab € 174,09*
Sonstiges
Bosch
06017B0800
ab € 207,94*
Sonstiges
Bosch
06017C8002
ab € 185,76*
Sonstiges
Bosch
06017B3000
ab € 83,30*
Sonstiges
Bosch
06017B7000
ab € 101,35*
Sonstiges
Bosch
06017B7001
ab € 119,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.