Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA Bohrhammer HR2630TX 800 Watt SDS Plus+17 tlg. Bohr-u. Meißelkassette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MAKITA Bohrhammer HR2630TX 800 Watt SDS Plus+17 tlg. Bohr-u. Meißelkassette
Produktbild zu MAKITA Bohrhammer HR2630TX 800 Watt SDS Plus+17 tlg. Bohr-u. Meißelkassette
Symbol zu MAKITA Bohrhammer HR2630TX 800 Watt SDS Plus+17 tlg. Bohr-u. Meißelkassette
LOGO zu MAKITA Bohrhammer HR2630TX 800 Watt SDS Plus+17 tlg. Bohr-u. Meißelkassette
Artikel-Nr.:
     3145-101184289
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HR2630TX
EAN/GTIN:
     088381687393
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
MAKITA Bohrhammer HR2630TX 800 Watt SDS Plus+17 tlg. Bohr-u. Meißelkassette

Elektronik, Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall, Drehstopp zum Meißeln, Überlastkupplung, wechselbare Werkzeugaufnahme, Rechts-/Linkslauf, 40-fache Meißelverstellung, Handgriff mit eingelegtem Gummipolster.

Lieferung inkl. Tiefenanschlag, Seitengriff, Schnellwechselfutter (13 mm SSBF), Schnellwechselfutter (SDS-Plus), 17-teiliges Bohrer/Meißelset SDS-Plus, im Transportkoffer.

Weitere Informationen:
Einzelschlagstärke J:
2,4
Bohrleistung Holz:
32 mm
Type:
HR 2630 TX
Bohrleistung Beton:
26 mm
Gewicht:
3 kg
Nennaufnahme:
800 W
Marke:
Makita
Bohrleistung Stahl:
13 mm
Leerlaufschlagzahl:
0-4600 r/min
Leerlaufdrehzahl:
0-1200 r/min
Aufnahme:
SDS plus
Bohrleistung mit Hohlbohrkrone Mauerwerk:
68 mm
Weitere Suchbegriffe: elektro-bohrhammer 3 kg, elektro bohrhammer, elektro-bohrhammer makita, Hilti, Konfiguration, Schlagbohrhammer, Schlagbohrmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,99*
€ 321,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,82*
€ 310,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,63*
€ 291,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,93*
€ 274,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,89*
€ 265,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2609390394
ab € 6,76*
Zubehör
Bosch
2608690101
ab € 11,91*
Zubehör
Bosch
2609390576
ab € 6,80*
Zubehör
Alpen
1077809005100
ab € 54,38*
Zubehör
Alpen
500007100
ab € 22,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.