Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORMEK Nassschleifmaschine T-8 200 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu TORMEK Nassschleifmaschine T-8 200 Watt
Produktbild zu TORMEK Nassschleifmaschine T-8 200 Watt
Produktbild zu TORMEK Nassschleifmaschine T-8 200 Watt
Produktbild zu TORMEK Nassschleifmaschine T-8 200 Watt
Produktbild zu TORMEK Nassschleifmaschine T-8 200 Watt
Produktbild zu TORMEK Nassschleifmaschine T-8 200 Watt
Produktbild zu TORMEK Nassschleifmaschine T-8 200 Watt
Produktbild zu TORMEK Nassschleifmaschine T-8 200 Watt
Produktbild zu TORMEK Nassschleifmaschine T-8 200 Watt
LOGO zu TORMEK Nassschleifmaschine T-8 200 Watt
Artikel-Nr.:
     3145-101182637
Hersteller:
     Tormek
Herst.-Nr.:
     T-8
EAN/GTIN:
     7392485000501
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
Nassschleifmaschine
TORMEK Nassschleifmaschine T-8 200 Watt

Höchste Präzision dank des aus einem Guss hergestellten, revolutionären Rahmens, der nur minimalen Freiraum für die Universalstütze garantiert. Einzigartiges Antriebssystem behält eine konstante Drehzahl, auch unter hoher Belastung. Mit Schnellverschluss des Steins mit EzyLock, Wasserbehälter mit Hebeanordnung und einem abnehmbaren Magnetschaber für die effektive Reinigung. Mit Hauptwelle aus Edelstahl, Oberteil und Rahmen aus Zink, Motor für Dauerbetrieb ausgelegt, wartungsfrei, leiser Lauf bei nur 54 dB.
Abziehscheibendurchmesser: 220 mm
Abziehscheibenbreite: 31 mm

Lieferung inkl. Schleifstein SG-250, Vorrichtung für gerade Schneiden SE-77, Universalstütze mit Feineinstellung US-105, Lederabziehscheibe LA-220, Drehwerkzeug mit Zuführschraube TT-50, Winkellehre WM-200, Abziehpaste PA-70, Steinpräparierer SP-650, Kantenmarker EM-15, Einlage für Zubehör, Handbuch.

Weitere Informationen:
Marke:
Tormek
Abmessung:
270 x 270 x 286 mm
Type:
T 8
Nennaufnahme:
200 W
Körnung:
220
Gewicht:
9,3 kg
Scheibenbreite:
50 mm
Scheiben ø:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelschleifbock 230v, doppelschleifbock, Messerschleifer, Nassschleifer, Schleifmaschine, Tormek, Wasserschleif
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 614,12*
€ 679,72*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 615,83*
€ 679,89*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 604,36*
€ 680,72*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 650,92*
€ 716,01*
Lager 3145
17
Frei Haus
ab € 847,34*
€ 910,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 910,31*
€ 1.083,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,84*
€ 1.045,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,05*
€ 1.027,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 852,53*
€ 1.014,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 847,34*
€ 1.008,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TIXIT
422020
ab € 67,66*
Zubehör
TIXIT
422025
ab € 9,14*
Zubehör
TIXIT
422045
ab € 43,55*
Zubehör
TIXIT
422023
ab € 48,97*
Zubehör
TIXIT
422012
ab € 28,37*
Zubehör
TIXIT
422011
ab € 154,72*
Zubehör
TIXIT
422019
ab € 46,33*
Zubehör
TIXIT
422022
ab € 22,77*
Zubehör
TIXIT
422065
ab € 146,81*
Zubehör
Tormek
ab € 255,19*
Zubehör
Tormek
KJ-140
ab € 60,57*
Zubehör
Tormek
SVS-50
ab € 67,01*
Zubehör
Tormek
ab € 48,96*
Zubehör
TIXIT
422041
ab € 54,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.