Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIENESBERGER Schlammtauchpumpe Easy-Mix F15W 750 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KIENESBERGER Schlammtauchpumpe Easy-Mix F15W 750 Watt
Produktbild zu KIENESBERGER Schlammtauchpumpe Easy-Mix F15W 750 Watt
LOGO zu KIENESBERGER Schlammtauchpumpe Easy-Mix F15W 750 Watt
Artikel-Nr.:
     3145-101182592
Hersteller:
     Kienesberger Maschinen
Herst.-Nr.:
     090089HE
EAN/GTIN:
     9007282090089
Suchbegriffe:
Baupumpe
Schlammtauchpumpe
baupumpe
KIENESBERGER Schlammtauchpumpe Easy-Mix F15W 750 Watt

Zur Baugrubenentwässerung, Drainagesysteme, Entleeren von Gruben, Schächten und Behältern. Wasserentnahme aus Flüssen und Teichen. Aufgrund der hochwertigen Verarbeitung können auch Abwässer mit Feststoffen gepumpt werden. Integriertes Motorguard-System, schützt vor Überhitzung, Überstrom und Spannungsschwankungen, für Verschmutzungen bis 30 mm Korngröße. Mit Freistrom-Vortex-Laufrad.

Weitere Informationen:
Gewicht:
20 kg
Anschlusskabellänge:
20 m
Nennaufnahme:
750 W
Spannung:
230 V
Bauhöhe:
457 mm
Druckanschluss I Gewinde:
3 "
Förderhöhe max.:
12 m
Fördermenge max.:
36000 l/h
Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 828,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 943,80*
€ 1.123,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 924,72*
€ 1.100,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 869,74*
€ 1.034,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,47*
€ 1.009,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,80*
€ 986,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kienesberger Maschinen
091062KI
ab € 74,60*
Zubehör
Kienesberger Maschinen
091024KI
ab € 15,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.